Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

atlas ESD-Schuh SL40 blue,Kat.II,S1 SRC,29400,schwarz/blau,Weite 10,Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-133242
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     29400-42
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
DGUV 112-191/BGR 191
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas ESD-Schuh SL40 blue,Kat.II,S1 SRC,29400,schwarz/blau,Weite 10,Größe 42

atlas ESD-Sicherheitshalbschuh SL 40 blue, Kategorie II, S1 SRC, gemäß EN ISO 20345,geeignet für die Einlagenversorgung gemäß DGUV 112-191, mit alu-tec® Aluminiumkappe,carbonverstärkter Spitzenschutz, auswechselbare Einlegesohle, MPU® INNOFLEX System, 3D-Dämpfungssystem, Farbe: schwarz/blau, Material: SPORTLINE-Obermaterial, aktiv-X Funktionsfutter, Gewicht: ca. 910 g/Paar, Weite: 10, Größe: 42
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 1000g
Marke:
atlas
Größe:
42
Kategorie:
S1
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 60,89*
€ 75,62*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,36*
€ 76,58*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,56*
€ 76,90*
€ 4,90*
ab € 64,46*
€ 79,18*
Lager 114
Frei Haus
ab € 80,18*
€ 109,92*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 109,92*
€ 130,80
pro Paar
ab 2 Paar
€ 108,16*
€ 128,71
pro Paar
ab 5 Paar
€ 97,65*
€ 116,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,89*
€ 102,21
pro Paar
ab 500 Paar
€ 80,18*
€ 95,41
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-41-42
ab € 6,17*
Zubehör
Atlas
99200-42
ab € 8,46*
Zubehör
Atlas
92000-42
ab € 3,90*
Zubehör
Atlas
99100-42
ab € 8,46*
Zubehör
Atlas
99000-42
ab € 8,43*
Zubehör
Atlas
92600-42
ab € 6,36*
Zubehör
Atlas
ab € 6,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.