Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nielsen® Wechselrahmen Undercover Classic, schwarz-matt, Aluminium, DIN A4, 210x297mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-12265
Hersteller:
     Nielsen Design
Herst.-Nr.:
     565229
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
nielsen® Wechselrahmen Undercover Classic,schwarz-matt,Aluminium,A4,210x297mm

nielsen® Wechselrahmen Undercover Classic, der stabile Innenrahmen wird fest an die Wand geschraubt, der Dekorrahmen wird durch Klemmfedern fest fixiert, selbst beihäufigem Bildertausch keine Verschleißerscheinungen, Farbe: schwarz-matt, Material: Rahmenaus stabilem Aluminium, Profilbreite: 9,5 mm, Scheibe aus Polystorol, Materialstärke: 1,25 mm, Einlegemaß: DIN A4, Lieferung inklusive Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Sorte:
Alu-Wechselrahmen
Material:
Aluminium
Grundfarbe:
silber
Format:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: bilderrahmen aluminium 21 x 29,7 cm, alu-bilderrahmen, alu-bilderrahmen a4, Fassungen, Aushang, Fassung, Wechselrahmen, Rahmen, Alu, Alurahmen, Aluminium Bilderrahmen, DIN A4, Informationssystem, Aushangsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,04*
€ 73,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,86*
€ 72,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Nielsen Design
565221
ab € 45,79*
Sonstiges
Nielsen Design
565225
ab € 45,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.