| |
|
| Artikel-Nr.: 114-117750 Herst.-Nr.: 12004-530-01 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| MASCOT Arbeitshemd Greenwood, marine, Baumwolle, Kragenweite 39/40, Größe 50
MASCOT Arbeitshemd Greenwood, mit Knopfleiste, 2 Brusttaschen mit Patte und Kugelschreibertasche, Ärmel können hochgekrempelt und mit Knopf befestigt werden, Ärmelschlitz, verstärkt, Manschetten mit Knopfregulierung, Farbe: marine, Material: 100% Baumwolle, Grammatur: 200 g/qm, Kragenweite: 39/40, Größe: 50 Weitere Informationen: | | Art Bekleidung: | Hemd | Größe Bekleidung: | 50 | Farbe Bekleidung: | Marine | Material Bekleidung: | Baumwolle | Gewicht: | < 500g | Marke: | Mascot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: arbeitshemden blau, arbeitshemd, Schutzausrüstungen, Arbeitshemden, Berufsbekleidung, Schutzkleidung, Arbeitskleidung, Berufshemden, Persönliche Schutzausrüstung, Hemd |
| | |
| |