| |
|
| Artikel-Nr.: 114-11343 Herst.-Nr.: 390156 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer Austria Typ 2 (Donau), ÖNORM Z 1020, Typ 2, weiß
SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer Austria Typ 2 (Donau), Füllung gemäß ÖNORM Z 1020, Typ 2, 90°-Stop-Arretierung verhindert vollständiges Aufklappen, umlaufende Gummidichtung schützt vor Staub und Spritzwasser, variable Unterteilung der Innenfächer, transparente Abdeckplatten schützen den Inhalt vor dem Herausfallen, Farbe: weiß, Material: hochfester ABS-Kunststoff, Maße: 400 x 300 x 150 mm, Lieferung inklusive Wandhalterung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbandkoffer, Verbandskoffer, Austauschset, DIN-Füllsatz, Füllsatz, Füllsätze, NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Önorm-Füllsatz, Füllsatz nach Önorm, Notfallkoffer, Rettungskoffer, Sanitäts-Notfall-Koffer, Ulmer Koffer, söhngen erste hilfe kasten weiß, erste hilfe kasten, erste hilfe kasten söhngen, Wundversorgung, Erste-Hilfe-Kasten, Verbandskasten, Erste Hilfe, Verbandkasten |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 151,19* | € 184,01* | | | | | 63 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 154,41* | € 186,53* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 172,80* | € 210,33* | | | | Lager 114 | | | | | | Frei Haus | ab € 195,39* | € 256,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|