Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer Senior, ohne Füllung, weiß, Wandhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-10825
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     301151
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Kundenzusatzinfo
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer Senior, ohne Füllung, weiß, Wandhalterung

SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer Senior, ohne Füllung, 90°-Stop-Arretierung verhindert vollständiges Aufklappen, umlaufende Gummidichtung schützt vor Staub und Spritzwasser, variable Unterteilung der Innenfächer, transparente Abdeckplatten schützen den Inhaltvor dem Herausfallen, Farbe: weiß, Material: hochfester ABS-Kunststoff, Maße: 400 x 300 x 150 mm, Lieferung inklusive Wandhalterung
Weitere Informationen:
Kategorie Erste Hilfe:
Koffer und Kästen
Farbe Erste Hilfe:
weiß
Marke:
SÖHNGEN
Weitere Suchbegriffe: Verbandkoffer, Verbandskoffer, Erste-Hilfe-Koffer leer, Erstehilfekoffer, leer, Leerer Erste-Hilfe-Koffer, erste hilfe koffer söhngen, erste hilfe kasten, Wundversorgung, Erste-Hilfe-Kasten, Verbandskasten, Erste Hilfe, Erste-Hilfe-Koffer, leer
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
1
€ 8,95*
ab € 64,10*
€ 81,98*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 64,32*
€ 82,26*
9 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 72,32*
€ 90,03*
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 71,85*
€ 93,62*
Lager 114
1
Frei Haus
ab € 81,89*
€ 102,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,39*
€ 121,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,93*
€ 121,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,78*
€ 115,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,05*
€ 110,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,89*
€ 97,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
1009070
ab € 13,86*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.