Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 114-10823 Herst.-Nr.: 0301121 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer Junior, leer, weiß, Wandhalterung
SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer Junior, ohne Füllung, 90°-Stop-Arretierung verhindert vollständiges Aufklappen, umlaufende Gummidichtung schützt vor Staub und Spritzwasser, variable Unterteilung der Innenfächer, transparente Abdeckplatten schützen den Inhaltvor dem Herausfallen, Farbe: weiß, Material: hochfester ABS-Kunststoff, Maße: 260 x 170 x 110 mm, Lieferung inklusive Wandhalterung Weitere Informationen: | | Kategorie Erste Hilfe: | Koffer und Kästen | Farbe Erste Hilfe: | weiß | Marke: | SÖHNGEN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: erste hilfe koffer leer, Wundversorgung, Verbandskasten, Erste-Hilfe-Kasten, Erste Hilfe, Koffer, Erste-Hilfe-Koffer, Erstehilfekoffer, leer |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,95* | ab € 33,80* | € 44,51* | | | | | 63 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 33,93* | € 44,66* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 39,73* | € 52,05* | | | | | 12 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 43,02* | € 54,92* | | | | Lager 114 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 53,45* | € 68,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|