Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OP-Kittel D-OP-188, Kategorie I, orange, Tychem® F, Größe M/L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-102989
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     D-OP-188-F-M/L or.
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Chemikalienschutz-Kittel
OP-Kittel D-OP-188, Kategorie I, orange, Tychem® F, Größe M/L

OP-Kittel D-OP-188, Kategorie I, antistatisch gemäß EN 1149-1, flüssigkeitsdicht bis5 bar, fusselfrei, besonders geeignet für den Umgang mit organischen und hoch konzentrierten anorganischen Chemikalien, sowie biologischen Gefahrstoffen, mit Rückeneinstieg, Nackenverschlus aus Klett, Bindegürtel, zusätzliche Armmanschetten, Gummizug an den Armabschlüssen, hochgezogener Kragen, Farbe: orange, Material: Tychem® F, Grammatur: 117,5 g/qm, Länge: 120 cm, Umfang: 130 cm, Größe: M/L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,14*
€ 88,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,97*
€ 85,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,78*
€ 81,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,95*
€ 79,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
D-OP-188-F-XL/XXL or.
ab € 56,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.