Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herren-Latzhose Proban ArdaghGlass,HACCP,blau/marine,verst. Baumwolle,Größe 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-101385
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_101385
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Lebensmittel-Hose
Lebensmittelhose
Herren-Latzhose Proban ArdaghGlass,HACCP,blau/marine,verst. Baumwolle,Größe 56

Herren-Latzhose Proban ArdaghGlass, gemäß HACCP, mit 2-fach Sicherheitsnähten, Umlegekragen, doppelter Brustlatz mit eingesetzter Latztasche ohne Reißverschluss, mit Patte und Klett, aufgesetzte Latztasche verschlossen, links im Latz eine Stifttasche, 2 eingesetzte Vordertaschen, hochgezogenes Kreuzrückenteil mit Stretchträgern, Bundweitenverstellung mit Edelstahl-Druckknöpfen, Farbe: blau/marine, Material: 60% Baumwolle, 40% Polyester, 1% Staticcontrol, waschbar bis 85°C, Größe: 56
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,43*
€ 114,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,17*
€ 113,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,72*
€ 109,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,87*
€ 104,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,75*
€ 88,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_101381
ab € 75,16*
Sonstiges
Kroschke
KSI_101383
ab € 75,17*
Sonstiges
Kroschke
KSI_101384
ab € 74,94*
Sonstiges
Kroschke
KSI_101386
ab € 75,03*
Sonstiges
Kroschke
KSI_101388
ab € 75,24*
Sonstiges
Kroschke
KSI_101389
ab € 75,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.