Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte LUCTRA® TABLE PRO 2 RADIAL CLAMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischleuchte LUCTRA® TABLE PRO 2 RADIAL CLAMP
Tischleuchte LUCTRA® TABLE PRO 2 RADIAL CLAMP
Tischleuchte LUCTRA® TABLE PRO 2 RADIAL CLAMP
Tischleuchte LUCTRA® TABLE PRO 2 RADIAL CLAMP
Artikel-Nr.:
     1138-929302
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     929302
EAN/GTIN:
     4005546734675
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
LED Tischleuchte mit rundem Leuchtenkopf und Tischklemme mit biologisch wirksamen Licht • Intuitive Einstellung von Lichtstärke und Lichtfarbe über Touchpanel mit VITACORE® Elektronik • Stufenlose Anpassung der Farbtemperatur an den Tagesrhythmus • Boost-Funktion für kurzzeitige maximale Aktivierung • Hohe Beleuchtungsstärken von 1.000 Lux bei 75 cm Höhe auf der Tischfläche • Gleichmäßige Ausleuchtung des Arbeitsplatzes • Automatische Abschaltfunktion zur Energieeinsparung • USB-Ladefunktion für Smartphone und Tablet • Flexibel positionierbar dank selbstarretierender Scharniere • Made in Germany
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
9293
Farbe:
Weiß
Material:
Aluminium,Zink,Stahl,Kunststoff
Materialzusatz:
pulverbeschichtetes Aluminium,pulverbeschichteter Stahl
Höhe Lampe:
300 - 900 mm
Leuchtenkopfmaß (Ø x H):
117 mm x 20 mm
Ausladung:
100 - 700 mm
Energieeffizienzklasse:
D
Tischklemmenmaß (B x H x T):
90 mm x 100 mm x 75 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
75
Frei Haus
ab € 519,93*
€ 602,33*
€ 1,93*
ab € 555,39*
€ 638,53*
Lager 1138
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 544,73*
€ 656,93*
41 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 597,59*
€ 683,67*
Preise: Lager 1138
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 656,93*
€ 781,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 643,92*
€ 766,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 624,61*
€ 743,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,13*
€ 723,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 595,59*
€ 708,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,92*
€ 696,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 544,73*
€ 648,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1138
Versand: Lager 1138
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 6,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1138
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
921401
ab € 139,14*
Ähnlich
Durable
920101
ab € 393,59*
Ähnlich
Durable
920102
ab € 373,43*
Ähnlich
Durable
920123
ab € 393,55*
Ähnlich
Durable
920201
ab € 373,13*
Ähnlich
Durable
920202
ab € 372,69*
Ähnlich
Durable
920223
ab € 394,48*
Ähnlich
Durable
929023
ab € 519,51*
Ähnlich
Durable
929002
ab € 520,16*
Ähnlich
Durable
929001
ab € 519,36*
Ähnlich
Durable
929223
ab € 523,51*
Ähnlich
Durable
929202
ab € 521,44*
Ähnlich
Durable
929201
ab € 521,23*
Ähnlich
Durable
929423
ab € 523,03*
Ähnlich
Durable
929402
ab € 522,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.