Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sichttafelsystem VARIO® TABLE 10, schwarz


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® TABLE 10, schwarz
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® TABLE 10, schwarz
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® TABLE 10, schwarz
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® TABLE 10, schwarz
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® TABLE 10, schwarz
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® TABLE 10, schwarz
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® TABLE 10, schwarz
Artikel-Nr.:
     1138-557001
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     557001
EAN/GTIN:
     4005546506685
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Sichttafel
Komplettset mit Metall-Tischständer und 10 SHERPA® Sichttafeln A4. • Sichttafel-Komplettset zur Tischanwendung • Tischhalter mit 10 SHERPA Sichttafeln im Format A4 • Sichttafeln aus Polypropylen mit farbigem Profilrahmen und reflexionsarmer, scannertauglicher Folie • Inkl. Reiter mit blanko Einsteckschildern zur Beschriftung der Sichttafeln • Robuster Tischständer aus pulverbeschichtetem Stahlblech, besonders standfest durch L-Form • Praktische Zapfenmechanik für leichtes Auswechseln der Tafeln • Farbig sortierte Variante (-00) mit je 2 Sichttafeln in schwarz, rot, gelb, grün, dunkelblau • 5 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5570
Außenmaße (B x H x L/T):
390 mm x 405 mm x 370 mm
Farbe:
Schwarz
Für Formate:
A4
Füllmenge:
10 Sichttafel(n)
Ausrichtung:
hoch
Serie:
VARIO®
Material:
Metall, Kunststoff
Materialzusatz:
pulverbeschichtetes Stahlblech, Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: Sichttafel-Drehständer, Sichttafel-Karussel, Sichttafeldrehständer, Sichttafelkarussel, Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, klarsichttafeln din a4, dokumentenhalter, sichttafel durable, vario, tischständer, sichttafel-halter, sichttafel-ständer, ständer für sichttafel, ständer für sichttafeln, sichttafelhalter, sichttafel und zubehör, sichttafelständer, sichttafel, sichttafeln, sichttafelsystem
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,49*
ab € 47,08*
€ 62,25*
pro Satz
€ 6,78*
ab € 48,35*
€ 63,72*
10 Tage
16
pro Satz
€ 5,87*
ab € 49,69*
€ 65,69*
Lager 1138
300
pro Satz
€ 4,90*
ab € 49,75*
€ 69,06*
pro Satz
€ 5,50*
ab € 54,85*
€ 74,68*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1138
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 69,06*
€ 82,18
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 63,40*
€ 75,45
pro Satz
ab 9 Sätze
€ 61,50*
€ 73,19
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 57,47*
€ 68,39
pro Satz
ab 18 Sätze
€ 56,27*
€ 66,96
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 52,79*
€ 62,82
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 49,75*
€ 59,20
pro Satz
Lagerstand: Lager 1138
Versand: Lager 1138
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 4,90*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1138
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560644
€ 4,22*
Zubehör
Durable
560607
€ 3,85*
Zubehör
Durable
560600
€ 4,24*
Zubehör
Durable
560604
€ 4,14*
Zubehör
Durable
560637
€ 4,14*
Zubehör
Durable
560610
€ 4,17*
Zubehör
Durable
560605
€ 4,15*
Zubehör
Durable
560609
€ 4,01*
Zubehör
Durable
560603
€ 3,97*
Zubehör
Durable
560601
€ 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.