Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DURA557001 Herst.-Nr.: 557001 EAN/GTIN: 4005546506685 |
| |
|
| | |
| - Tischständer VARIO TABLE 10
- Anzahl der mitgelieferten Sichttafeln: 10 Stück
- Befestigungstechnik: Tischständer in L-Form
- die eingearbeitete Zapfenmechanik ermöglicht ein leichtes Herausnehmen und Einfügen der Tafeln, inkl. 10 Reiter, 58 mm breit
- Werkstoff: Metall
- Farbe: schwarz
- Farbe der Sichttafel: schwarz
- max. Aufbewahrungsmenge: 10 Sichttafeln
- Größe (B x H x T): 275 x 395 x 16 mm
Weitere Informationen: | | Befestigung: | Standfuß | Breite: | 275 mm | Bruttogewicht: | 2.088 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | für Format: | A4 | Höhe: | 395 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Durable | Material: | Metall | Rahmenfarbe: | sortiert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sichttafel-Drehständer, Sichttafel-Karussel, Sichttafeldrehständer, Sichttafelkarussel, Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, durable sherpa sichttafel din a 4 schwarz, dokumentenhalter, durable dokumentenhalter, Drehzapfen, Drehzapfen-Sichttafel, Drehzapfensichttafel, Sichttafeln, Sichttafelständer, Sichttafelsystem |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Satz | € 6,78* | ab € 47,94* | € 63,75* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Satz | € 5,49* | ab € 47,92* | € 63,77* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Satz | € 5,87* | ab € 48,01* | € 64,20* | | | | | | | | | | | pro Satz | € 5,50* | ab € 53,62* | € 73,68* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Satz | € 4,50* | ab € 54,36* | € 74,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|