Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sichttafelsystem VARIO® TABLE 10, farbig sortiert


Menge:  Box  
Produktinformationen:
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® TABLE 10, farbig sortiert
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® TABLE 10, farbig sortiert
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® TABLE 10, farbig sortiert
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® TABLE 10, farbig sortiert
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® TABLE 10, farbig sortiert
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® TABLE 10, farbig sortiert
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® TABLE 10, farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     1138-557000
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     557000
EAN/GTIN:
     4005546502588
Suchbegriffe:
Sichttafel-Drehständer
Sichttafel-Karussel
Sichttafeldrehständer
Sichttafelkarussel
Komplettset mit Metall-Tischständer und 10 SHERPA® Sichttafeln A4. • Sichttafel-Komplettset zur Tischanwendung • Tischhalter mit 10 SHERPA Sichttafeln im Format A4 • Sichttafeln aus Polypropylen mit farbigem Profilrahmen und reflexionsarmer, scannertauglicher Folie • Inkl. Reiter mit blanko Einsteckschildern zur Beschriftung der Sichttafeln • Robuster Tischständer aus pulverbeschichtetem Stahlblech, besonders standfest durch L-Form • Praktische Zapfenmechanik für leichtes Auswechseln der Tafeln • Farbig sortierte Variante (-00) mit je 2 Sichttafeln in schwarz, rot, gelb, grün, dunkelblau • 5 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5570
Außenmaße (B x H x L/T):
390 mm x 405 mm x 370 mm
Farbe:
Farbig sortiert
Für Formate:
A4
Füllmenge:
10 Sichttafel(n)
Ausrichtung:
hoch
Serie:
VARIO®
Material:
Metall, Kunststoff
Materialzusatz:
pulverbeschichtetes Stahlblech, Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: Sichttafel-Schwenkarm, Sichttafelschwenkarm, Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, sichttafel schwenkarm, vario, tischständer, sichttafel-halter, sichttafel-ständer, ständer für sichttafel, ständer für sichttafeln, sichttafelhalter, sichttafel und zubehör, sichttafelständer, sichttafel, sichttafeln, sichttafelsystem
Angebote (59)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
pro Box
€ 5,49*
ab € 46,93*
€ 57,38*
1 Tag
11
pro Box
€ 5,95*
ab € 47,45*
€ 58,13*
pro Box
€ 6,78*
ab € 48,99*
€ 60,45*
pro Box
€ 4,00*
ab € 52,26*
€ 64,32*
Lager 1138
582
pro Box
€ 4,90*
ab € 49,67*
€ 64,45*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1138
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 64,45*
€ 76,70
pro Box
ab 5 Boxen
€ 59,51*
€ 70,82
pro Box
ab 9 Boxen
€ 57,72*
€ 68,69
pro Box
ab 10 Boxen
€ 53,93*
€ 64,18
pro Box
ab 18 Boxen
€ 52,81*
€ 62,84
pro Box
ab 20 Boxen
€ 51,19*
€ 60,92
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 49,67*
€ 59,11
pro Box
Lagerstand: Lager 1138
Versand: Lager 1138
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 4,90*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1138
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560644
€ 4,21*
Zubehör
Durable
560607
€ 3,85*
Zubehör
Durable
560600
€ 4,23*
Zubehör
Durable
560604
€ 4,13*
Zubehör
Durable
560637
€ 4,14*
Zubehör
Durable
560610
€ 4,19*
Zubehör
Durable
560605
€ 4,16*
Zubehör
Durable
560609
€ 4,00*
Zubehör
Durable
560603
€ 3,96*
Zubehör
Durable
560601
€ 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.