Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Türschild INFO SIGN REFILL / CLICK SIGN REFILL, weiss


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
DURABLE Türschild INFO SIGN REFILL / CLICK SIGN REFILL, weiss
DURABLE Türschild INFO SIGN REFILL / CLICK SIGN REFILL, weiss
Artikel-Nr.:
     1138-485102
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     485102
EAN/GTIN:
     4005546400778
Suchbegriffe:
Einsteckkarte Magnet C-Profil
Einsteckschild-Namensschild
Namensschilder-Einlagen
Einsteckschilder Türschild
Bedruckbare Einsteckschilder für Türschilder INFO SIGN 4801 und CLICK SIGN 4861. • EDV-beschriftbare Papierbögen für Türschilder Art. 4801 und 4861 • Druckbögen geeignet für alle gängigen Laser- und Tintenstrahldrucker oder Kopierer • Einsteckschilder mit Mikroperforation zum leichten Heraustrennen • 20 Schilder auf 10 Bögen
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4851
Außenmaße (B x H):
149 mm x 1055 mm
Farbe:
Weiß
Füllmenge:
20 Schild(er)
Serie:
INFO SIGN
Material:
Pappe
Weitere Suchbegriffe: Schilder Papiereinleger, Türschilder Papiereinleger, Raumbeschilderung, Raumbeschilderungssystem, Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, durable einsteckschild türschild, einsteckschilder türschild, papiereinlage türschilder, druckbogen türschilder, türschild refill, türschild einleger, beschriftungsschild türschild, türschild beschriftungsvorlage
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
1
1
€ 5,87*
ab € 6,02*
€ 8,97*
1 Tag
12
1
€ 5,49*
ab € 6,27*
€ 9,26*
Lager 1138
607
1
€ 6,95*
ab € 6,12*
€ 9,47*
1
€ 6,95*
ab € 6,99*
€ 10,59*
1
€ 5,50*
ab € 6,92*
€ 11,16*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1138
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,47*
€ 11,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,37*
€ 11,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,73*
€ 10,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,43*
€ 10,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,10*
€ 9,64
pro Paket
ab 70 Pakete
€ 7,85*
€ 9,34
pro Paket
ab 140 Pakete
€ 7,69*
€ 9,15
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,12*
€ 7,28
pro Paket
Lagerstand: Lager 1138
Versand: Lager 1138
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 6,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1138
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
480123
ab € 9,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.