Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE KLEMMSCHIENENHÜLLE, transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
DURABLE KLEMMSCHIENENHÜLLE, transparent
DURABLE KLEMMSCHIENENHÜLLE, transparent
DURABLE KLEMMSCHIENENHÜLLE, transparent
DURABLE KLEMMSCHIENENHÜLLE, transparent
DURABLE KLEMMSCHIENENHÜLLE, transparent
Artikel-Nr.:
     1138-291919
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     291919
EAN/GTIN:
     4005546291192
Suchbegriffe:
Klemmhülle
Klemmschienenhülle
klemmhüllen durable
klemmhüllen transparent
Zum Schutz von ungelochten Unterlagen in Verbindung mit Klemmschienen. Für ca. 1-100 Blatt A4. Packung à 50 Stück. • Klemmschienenhüllen zum Schutz von ungelochtem Schriftgut • Zur Anwendung mit Klemmschienen DIN A4 • Fassungsvermögen: 1–100 Blatt DIN A4
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2919
Außenmaße (B x H):
218 mm x 299 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A4
Füllmenge:
100 Blatt
Ausrichtung:
hoch / quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: klemmschienenhülle, klemmschiene, klemmschienen-hülle
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,366*
€ 0,526*
1 Tag
2150
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,4564*
€ 0,6364*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 15,83*
€ 22,04*
2 Tage
2
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 16,61*
€ 23,03*
Lager 1138
1000
1
pro Paket
€ 4,90*
ab € 16,34*
€ 23,62*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1138
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,62*
€ 28,11
pro Paket
ab 27 Pakete
€ 22,91*
€ 27,26
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 17,58*
€ 20,92
pro Paket
ab 54 Pakete
€ 17,22*
€ 20,49
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 16,86*
€ 20,06
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 16,47*
€ 19,60
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 16,35*
€ 19,46
pro Paket
ab 100000 Pakete
€ 16,34*
€ 19,44
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,3268* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1138
Versand: Lager 1138
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 4,90*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1138
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
292919
€ 0,73875*
Zubehör
Durable
290006
€ 0,2359*
Zubehör
Durable
290007
€ 0,22488*
Zubehör
Durable
293007
€ 0,247*
Zubehör
Durable
290005
€ 0,2359*
Zubehör
Durable
290003
€ 0,21977*
Zubehör
Durable
293003
€ 12,23*
Zubehör
Durable
290001
€ 0,2139*
Zubehör
Durable
293001
€ 12,25*
Zubehör
Durable
290019
€ 0,22637*
Zubehör
Durable
293019
€ 12,20*
Zubehör
Durable
290219
€ 16,35*
Zubehör
Durable
293002
€ 12,14*
Zubehör
Durable
291201
€ 0,5828*
Zubehör
Durable
291219
€ 0,5796*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.