Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Selbstklebende Kennzeichnungstasche, für Dokumente in A4 hoch, dunkelblau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
DURABLE Selbstklebende Kennzeichnungstasche, für Dokumente in A4 hoch, dunkelblau
DURABLE Selbstklebende Kennzeichnungstasche, für Dokumente in A4 hoch, dunkelblau
DURABLE Selbstklebende Kennzeichnungstasche, für Dokumente in A4 hoch, dunkelblau
Artikel-Nr.:
     1138-179707
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     179707
EAN/GTIN:
     4005546981680
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Kennzeichnungstasche mit rückseitigen Permanent-Klebestreifen für die Kennzeichnung von z.B. Kunststoffbehältern. • Kennzeichnungstasche A4 mit zwei rückseitigen Permanent-Klebestreifen • Anwendung an Kunststoffbehältern, Holz und Kartonagen • Blaue Rückenfolie und transparente Vorderfolie aus strapazierfähigem Polypropylen • Scannertauglich und dokumentenecht • Schneller Austausch der Einsteckschilder • Innenformat: A4 hoch / 210 x 297 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1797
Außenmaße (B x H x L/T):
233 mm x 313 mm x 17 mm
Farbe:
Dunkelblau
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Kennzeichnungshülle, Kennzeichnungstasche, Klebe-Streifen, Klebebandstreifen, Klebefilm, Klebestreifen, Etikettentasche (magnetisch), Magnettasche, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, durable kennzeichnungstasche a4 hoch blau, pp-klebeband, pp-klebeband blau, selbstklebende kennzeichnungstasche, kennzeichnungstasche selbstklebend, selbstklebende dokumententasche, selbstklebetasche, selbstklebe-tasche, selbsthaftende kennzeichnungstasche, logistiktasche, logistiktaschen, lagerschild, lagerkennzeichnung, etikettenträger, etikettentasche, etikettenhalter, dokumententasche, kennzeichnungstasche, kennzeichnungshülle, behälterkennzeichnung
Angebote (27)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 84,11*
€ 105,94*
pro Packung
Frei Haus
ab € 88,02*
€ 110,26*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 85,86*
€ 110,26*
Lager 1138
54
pro Paket
€ 6,95*
ab € 85,40*
€ 111,94*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 89,97*
€ 112,61*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1138
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 111,94*
€ 133,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 107,83*
€ 128,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 97,62*
€ 116,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 89,44*
€ 106,43
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 85,40*
€ 101,63
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,708* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1138
Versand: Lager 1138
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 6,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1138
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
485602
ab € 3,042*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.