Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Antirutschband DURALINE® GRIP 25 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Antirutschband DURALINE® GRIP 25 mm, schwarz
DURABLE Antirutschband DURALINE® GRIP 25 mm, schwarz
DURABLE Antirutschband DURALINE® GRIP 25 mm, schwarz
DURABLE Antirutschband DURALINE® GRIP 25 mm, schwarz
DURABLE Antirutschband DURALINE® GRIP 25 mm, schwarz
DURABLE Antirutschband DURALINE® GRIP 25 mm, schwarz
DURABLE Antirutschband DURALINE® GRIP 25 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     1138-108001
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     108001
EAN/GTIN:
     4005546733647
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Selbstklebendes standard Antirutschband für die Sicherung von Wegen, Treppenstufen oder Rampen. • Selbstklebendes standard Antirutschband zur besseren Sicherheit von Wegen und Trittflächen • Geeignet für den Innen- und geschützten Außenbereich • Die rutschhemmende Beschichtung hilft die Sicherung von Wegen und Treppenstufen zu unterstützen • Einsatzgebiete sind Treppenstufen, Rampen, Industrieböden und Trittflächen an Maschinen und Fahrzeugen • Gemäß ASR A1.5/1,2 „Fußböden“ nach DIN 51130 Rutschhemmung (R-Gruppe) R13 • Länge: 15 m
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1080
Außenmaße (B x H x L/T):
25 mm x 0,7 mm x 15 m
Farbe:
Schwarz
Serie:
DURALINE® GRIP
Material:
Kunststoff, Aluminium
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC),Aluminium
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 11,37*
€ 16,07*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 11,98*
€ 16,89*
Lager 1138
25
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 11,53*
€ 17,04*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 12,11*
€ 17,04*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 12,91*
€ 18,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1138
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 80 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1138
Versand: Lager 1138
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 6,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1138
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1081130
ab € 14,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.