Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Markierungsband DURALINE® BASIC 50/016, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Markierungsband DURALINE® BASIC 50/016, gelb
DURABLE Markierungsband DURALINE® BASIC 50/016, gelb
DURABLE Markierungsband DURALINE® BASIC 50/016, gelb
DURABLE Markierungsband DURALINE® BASIC 50/016, gelb
Artikel-Nr.:
     1138-104404
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     104404
EAN/GTIN:
     4005546736181
Suchbegriffe:
Absperrband
Folienabsperrband
absperrband 50mm 33m
absperrband
Selbstklebendes Markierband für die temporäre Kennzeichnung von Objekten und Flächen. • Selbstklebendes Markierungsband für den Innenbereich. • Geeignet für temporäre Kennzeichnungen und Markierungen von stationären oder mobilen Objekten und Flächen. • Der Einsatz von Kautschukkleber macht das Weich-PVC Band sehr anpassungsfähig. • Leicht zu verkleben und wieder zu entfernen. • Der zu beklebende Untergrund muss glatt, tragfähig, sauber, fett- und staubfrei sein • Bandstärke: 0,16 mm • Breite: 50 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1044
Außenmaße (B x H x L/T):
50 mm x 0,16 mm x 33 m
Farbe:
Gelb
Serie:
DURALINE®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: absperrband gelb, bodenmarkierung, bodenmarkierungsband, markierungsband, markierband
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 10,60*
€ 15,15*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 10,74*
€ 15,17*
Lager 1138
21
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 10,31*
€ 15,27*
8 Tage
375
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,086*
€ 16,026*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 11,42*
€ 17,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1138
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 80 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1138
Versand: Lager 1138
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 6,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1138
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1044130
ab € 10,24*
Ähnlich
Durable
104405
ab € 10,26*
Ähnlich
Durable
104406
ab € 10,20*
Ähnlich
Durable
104403
ab € 10,30*
Ähnlich
Durable
104402
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.