Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Markierungsband DURALINE® BASIC 50/016, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Markierungsband DURALINE® BASIC 50/016, rot
DURABLE Markierungsband DURALINE® BASIC 50/016, rot
DURABLE Markierungsband DURALINE® BASIC 50/016, rot
DURABLE Markierungsband DURALINE® BASIC 50/016, rot
DURABLE Markierungsband DURALINE® BASIC 50/016, rot
DURABLE Markierungsband DURALINE® BASIC 50/016, rot
DURABLE Markierungsband DURALINE® BASIC 50/016, rot
Artikel-Nr.:
     1138-104403
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     104403
EAN/GTIN:
     4005546736167
Suchbegriffe:
Absperrband
Folienabsperrband
absperrband 50mm 33m
absperrband
Selbstklebendes Markierband für die temporäre Kennzeichnung von Objekten und Flächen. • Selbstklebendes Markierungsband für den Innenbereich. • Geeignet für temporäre Kennzeichnungen und Markierungen von stationären oder mobilen Objekten und Flächen. • Der Einsatz von Kautschukkleber macht das Weich-PVC Band sehr anpassungsfähig. • Leicht zu verkleben und wieder zu entfernen. • Der zu beklebende Untergrund muss glatt, tragfähig, sauber, fett- und staubfrei sein • Bandstärke: 0,16 mm • Breite: 50 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1044
Außenmaße (B x H x L/T):
50 mm x 0,16 mm x 33 m
Farbe:
Rot
Serie:
DURALINE®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: absperrband rot, bodenmarkierung, bodenmarkierungsband, markierungsband, markierband
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 10,61*
€ 14,92*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 10,72*
€ 14,93*
Lager 1138
33
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 10,27*
€ 15,01*
10 Tage
375
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,066*
€ 15,886*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 11,43*
€ 16,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1138
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 80 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1138
Versand: Lager 1138
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 6,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1138
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
104903
ab € 4,93*
Ähnlich
Durable
104404
ab € 10,25*
Ähnlich
Durable
104405
ab € 10,28*
Ähnlich
Durable
104406
ab € 10,28*
Ähnlich
Durable
104402
ab € 10,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.