Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-8254095 Herst.-Nr.: 8254095 EAN/GTIN: 4002390047500 |
| |
|
| | |
| Halogen-Standleuchte MAULsky, dimmbar. Farbe des Leuchtenkopf: silber. Ausführung des Leuchtmittels: Halogen. Max. zul. Leistung: 120 W. Helligkeit einstellbar. Sockelausführung: R7s. Werkstoff: metall. Höhe Arbeitsstellung: 183 cm. Größe Leuchtenfuß (B x L) oder (Ø): 26 cm. Kabellänge: 1,8 m. Zertifikate und Zulassungen: Energieeffizienzklasse je Lichtquelle: G (Spektrum A bis G). Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre. Farbe: silber. Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Abstrahlung nach oben 100%. Stufenlos dimmbar. Anzahl Lichtquellen: 1. Farbtemperatur je Lichtquelle: 2950 Kelvin (warmweiß). Gew. Energieverbrauch je Lichtquelle: 120 kWh/1000 h. Lebensdauer (L70B50) je Lichtquelle: 2.000 h. Nutzlichtstrom je Lichtquelle: 2250 Lumen. | Farbe: | Silber | Höhe: | 1830 | Werkstoff: | Metall | Leuchtenkopf beweglich: | Nein | Farbe des Leuchtenkopf: | silber | Ausführung des Leuchtmittels: | Halogen | Helligkeit einstellbar: | Ja | Sockelausführung: | R7s | Arm beweglich: | Nein | Tischklemme vorhanden: | Nein | Kabellänge: | 1,8 | Durchmesser des Leuchtenfußes: | 26 | Anzahl der Leuchtmittel: | 1 | Zertifikat/Zulassung: | Energieeffizienzklasse je Lichtquelle: G (Spektrum A bis G) | Herstellerprodukttyp: | MAULsky, dimmbar | Herstellerproduktbezeichnung: | Halogen-Standleuchte | Höhe der Arbeitsstellung: | 183 | max. zulässige Leistung: | 120 | Leuchmittel austauschbar: | Lichtquelle austaschbar | Schalter vorhanden: | Ja | Schutzklasse: | I | Art der Dimmung: | Stufenlos | Lichtaustritt: | indirekt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckenfluter, Leuchtmittel Stabform, Stabform, Leuchtmittel R7s, Sockel R7s, Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, standleuchte halogen dimmbar, arbeitsplatzstandleuchte dimmbar, arbeitsplatzstandleuchte maul |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | | | € 4,95* | ab € 56,61* | € 72,84* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 60,19* | € 76,76* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 67,55* | € 88,22* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 69,17* | € 90,77* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,40* | € 108,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|