Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogen-Standleuchte MAULsky, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm dimmbar
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-8254095
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8254095
EAN/GTIN:
     4002390047500
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
Halogen-Standleuchte MAULsky, dimmbar. Farbe des Leuchtenkopf: silber. Ausführung des Leuchtmittels: Halogen. Max. zul. Leistung: 120 W. Helligkeit einstellbar. Sockelausführung: R7s. Werkstoff: metall. Höhe Arbeitsstellung: 183 cm. Größe Leuchtenfuß (B x L) oder (Ø): 26 cm. Kabellänge: 1,8 m. Zertifikate und Zulassungen: Energieeffizienzklasse je Lichtquelle: G (Spektrum A bis G). Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Abstrahlung nach oben 100%. Stufenlos dimmbar. Anzahl Lichtquellen: 1. Farbtemperatur je Lichtquelle: 2950 Kelvin (warmweiß). Gew. Energieverbrauch je Lichtquelle: 120 kWh/1000 h. Lebensdauer (L70B50) je Lichtquelle: 2.000 h. Nutzlichtstrom je Lichtquelle: 2250 Lumen.
Farbe:
Silber
Höhe:
1830
Werkstoff:
Metall
Leuchtenkopf beweglich:
Nein
Farbe des Leuchtenkopf:
silber
Ausführung des Leuchtmittels:
Halogen
Helligkeit einstellbar:
Ja
Sockelausführung:
R7s
Arm beweglich:
Nein
Tischklemme vorhanden:
Nein
Kabellänge:
1,8
Durchmesser des Leuchtenfußes:
26
Anzahl der Leuchtmittel:
1
Zertifikat/Zulassung:
Energieeffizienzklasse je Lichtquelle: G (Spektrum A bis G)
Herstellerprodukttyp:
MAULsky, dimmbar
Herstellerproduktbezeichnung:
Halogen-Standleuchte
Höhe der Arbeitsstellung:
183
max. zulässige Leistung:
120
Leuchmittel austauschbar:
Lichtquelle austaschbar
Schalter vorhanden:
Ja
Schutzklasse:
I
Art der Dimmung:
Stufenlos
Lichtaustritt:
indirekt
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,84*
€ 86,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,59*
€ 85,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,55*
€ 81,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,13*
€ 77,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.