Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-7786909 Herst.-Nr.: 7786909 EAN/GTIN: 4002390036856 |
| |
|
| | |
| - Ersatzklingen für Cutter Art.-Nr. 778 22 90, 777 22 90
- Sichere, wiederverschließbare Box zum geschützten Aufbewahren
- 10 Stück je SB-Packung
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Ersatzklingen für Cutter Art.-Nr. 7782290, 7772290. 10 Stück je Packung | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Masse Gewicht: | 0,003 | Länge: | 60 | Arbeitslänge: | 18 | Material der Klinge: | gehärteter Stahl | Herstellerproduktbezeichnung: | Ersatzklingen, 18 mm, Trapez | Breite der Klinge: | 18 | Lieferbedingung: | 10 Stück je SB-Packung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,31* | € 3,62* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,44* | € 3,83* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,75* | € 4,39* | | | | | 8 Tage | | | 5 | | € 4,50* | ab € 3,038* | € 4,534* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 3,366* | € 4,704* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|