Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-7751809 Herst.-Nr.: 7751809 EAN/GTIN: 4002390036818 |
| |
|
| | |
| - Mit griffigen Metallrippen
- Platzsparend: Besonders flach
- Stabil: Zinkdruckgehäuse
- Klinge aus gehärtetem Stahl
- Mit Klingenvorschub, Klingenführung aus Metall mit Rasterautomatik
- Extrem scharf geschliffen
- Auch zum Auf- oder Anhängen
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Mit Klingenvorschub. Klingenführung aus Metall mit Rasterautomatik | Breite: | 39 | Farbe: | grau | Werkstoff: | Zinkmetall | Masse Gewicht: | 0,14 | Länge: | 158 | Arbeitslänge: | 80 | Material der Klinge: | gehärteter Stahl | Herstellerproduktbezeichnung: | Cutter Metall, 18 mm | Material des Griffes: | Zink-Druckguss | Breite der Klinge: | 18 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,6675* | € 6,45084* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,39* | € 6,73* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 4,79* | € 7,48* | | | | Lager 113 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 5,62* | € 8,46* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 5,97* | € 8,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|