Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 113-7740984 Herst.-Nr.: 7740984 EAN/GTIN: 4002390034685 |
| |
|
|  |  |
 | - Praktisch: Automatischer Klingentausch
- Inklusive 2 Ersatzklingen
- Ergonomisch geformt: Gummierte Griffzone mit Rutschbremse
- Klinge aus gehärtetem Stahl, Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff
- Mit Klingenvorschub, Klingenführung aus Metall mit Rasterautomatik
- Extrem scharf geschliffen
- Auch zum Auf- oder Anhängen
Weitere Informationen:  |  | Länge: | 14,2 cm | Breite: | 3,15 cm | Höhe: | 1,7 cm | Farbe: | grau |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,97* | € 3,18* |  |  |  | | 11 Tage |  | | 12 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,67* | € 3,88334* |  |  |  | Lager 113 | |  | | 1 |  | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,52* | € 3,98* |  |  |  |  | | 6 Tage |  | | 5 |  | pro Stück | € 4,50* | ab € 2,516* | € 4,106* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 1 |  | pro Packung | € 5,87* | ab € 2,65* | € 4,22* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 113 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 113 |  | Versand: Lager 113 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|