Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-6382599 Herst.-Nr.: 6382599 EAN/GTIN: 4002390023139 |
| |
|
| | |
| - Leuchtende Farben, schnell trocknend
- Trocken abwischbar
- VE/4 St. in SB-Verpackung
- Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff, mit Euroloch-Aufhängung
- Mit Halteclip z. B. für Brusttasche
" Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Größe S. Leuchtende Farben. Schnell trocknend. Trocken abwischbar | Verpackung: | Karton | Ausführung des Inhalts mit Packung: | Blister 4er-Set | Ausführung der Spitze: | Finepoint Rundspitze | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | n.a. | Clip vorhanden: | Nein | Farbe des Schaftes: | weiß | Kappe umsteckbar: | Ja | Material des Schaftes: | Kunststoff | nachfüllbar: | Nein | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | farbig sortiert | Spitze austauschbar: | Nein | Strichstärke: | 1,5-2,0 | Ausführung der Griffzone: | n.a. | Druckmechanik vorhanden: | Nein | Herstellerproduktbezeichnung: | Boardmarker | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | | | € 4,95* | ab € 2,99* | € 5,11* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 3,18* | € 5,41* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 4,03* | € 6,64* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 6,19* | € 9,58* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 6,45* | € 9,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 4 Stück (ab € 0,7475* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|