Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-6372282 Herst.-Nr.: 6372282 EAN/GTIN: 4002390052559 |
| |
|
| | |
| Flipchart MAULstandard, Dreibein. Typbezeichnung der Stativform: Dreibeinstativ. Abmessung der Standfläche: 89 x 92 cm. Gesamthöhe: 1860 mm. Ausführung der Höhenverstellung: stufenlos mittels Schrauben. Magnethaftend, beschrift- und trocken abwischbar. Höhenverstellbar 110-186 cm. Stabiles Dreibeingestell aus Rundrohr. Abdeckklappe mit Griffmulde. Horizontal verschiebbarte Blockhalter. Bei Nichtverwenden können die Papierhalter eingeklappt werden. Werkstoff: Aluminium, Stahlblech kunststoffbeschichtet. Anzahl der Arme: 2 Stück. Ablageschale vorhanden. Masse (Gewicht): 10,35 kg. Größe (B x H): 66 x 97 cm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre. Farbe des Gestells: silber. Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Magnethaftend, beschrift- und trocken abwischbar. Höhenverstellbar 110-186 cm. Stabiles Dreibeingestell aus Rundrohr. Abdeckklappe mit Griffmulde. Horizontal verschiebbarte Blockhalter. Bei Nichtverwenden können die Papierhalter eingeklappt werden | Farbe: | grau | Werkstoff: | Stahlblech kunststoffbeschichtet;;WPA010 | Verpackung: | Karton | Ablageschale vorhanden: | Ja | Breite der Tafel: | 66 | Höhe der Tafel: | 97 | Masse Gewicht: | 10,35 | Typbezeichnung der Stativform: | Dreibeinstativ | Anzahl der Arme: | 2 | Gesamthöhe: | 186 | Abmessung der Standfläche: | 89 x 92 cm | Ausführung der Höhenverstellung: | stufenlos mittels Schrauben | Farbe des Gestells: | silber | Herstellerprodukttyp: | Dreibein | Herstellerproduktbezeichnung: | Flipchart MAULstandard, |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 51,99* | € 69,21* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 54,00* | € 72,09* | | | | Lager 113 | | | | | | € 4,95* | ab € 55,81* | € 74,22* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,37* | € 79,09* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,54* | € 83,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|