Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL6372282 Herst.-Nr.: 6372282 EAN/GTIN: 4002390052559 |
| |
|
| | |
| - Tafel, 66 x 97 cm, aus Melaminharzplatte und kunststoffbeschichtetem Stahlblech, magnethaftend, beschrift- und trocken abwischbar
- Höhenverstellbar von 110 bis 186 cm, arretierbar mittels Schrauben
- Beine aus Rundrohr
- Zwei seitlich ausklappbare und magnethaftende Papierhalter aus stabilem Stahlblech
- Bei Nichtverwenden kann der Papierhalter einfach wieder eingeklappt werden
- Ablegeschale und Abdeckklappe aus bruchsicherem Kunststoff
- Abdeckklappe mit Griffmulde
- Horizontal einzeln verschiebbare Blockhalter für alle handelsüblichen Blockformate
- Mit Ablegeschale für Flipchartzubehör, Marker etc.
- VE: 1 St.
Weitere Informationen: | | Ablageschale vorhanden: | ja | Anzahl der Arme: | 2 | Breite: | 767 mm | Breite der Tafel: | 66 cm | Bruttogewicht: | 13 kg | Farbe: | grau | Farbe des Gestells: | silber | Gesamthöhe: | 186 cm | Höhe: | 108 mm | höhenverstellbar: | ja | Länge: | 1163 mm | Marke: | Maul | Material: | Aluminium | Tafel magnethaftend: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtafel, Schultafel, Stativ-Tafel, Stativtafel, Tafel mit Dreibein, Tafel mit Stativ, schreibtafel maul, schreibtafel, 63722, Chart, Flip, Stativ, Stativ-Flipchart, StativFlipchart |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 51,72* | € 68,45* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 54,28* | € 71,29* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 55,52* | € 73,40* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,44* | € 77,73* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 60,98* | € 80,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|