Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchart MAULsolid, Rundfuß flip2use


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zeigt Produkt in Einzelabbildung, Tafel Hochformat
Bild zeigt Produkt in Einzelabbildung, Tafel Hochformat
Bild zeigt Produkt in Einzelabbildung, Tafel Hochformat
Bild zeigt Produkt in Einzelabbildung, Tafel Querformat
Bild zeigt Produkt in Einzelabbildung, Tafel Querformat
Zeigt Produkt in Anwendung
Zeigt die Drehung der Tafel vom Hoch-/ zum Querformat
Zeigt die feststellbare Laufrolle
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     113-6370682
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6370682
EAN/GTIN:
     4002390058483
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
Flipchart MAULsolid, Rundfuß flip2use. Typbezeichnung der Stativform: Rundfuß. Ausführung des Fußes: 5 feststellbare Laufrollen. Abmessung der Standfläche: Ø 63 cm. Gesamthöhe: 1960 mm. Ausführung der Höhenverstellung: stufenlos, mittels Schraube. Hoch-/ Querformat möglich. Kunststoffbeschichtete Tafel magnethaftend, beschrift u. bedingt trocken abwischbar. Höhenverstellbar 154-196 cm (hoch); 136-176 cm (quer). Auch als Projektionstafel nutzbar. Inkl. verschiebbaren Blockhaltern, Ablageschale. Werkstoff: Aluminium, Stahlblech. Ablageschale vorhanden. Masse (Gewicht): 16,74 kg. Größe (B x H): 66 x 97 cm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre. Farbe des Gestells: grau.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Hoch-/ Querformat möglich. Kunststoffbeschichtete Tafel magnethaftend, beschrift u. bedingt trocken abwischbar. Höhenverstellbar 154-196 cm (hoch); 136-176 cm (quer). Auch als Projektionstafel nutzbar. Inkl. verschiebbaren Blockhaltern, Ablageschale
Farbe:
grau
Werkstoff:
WPA010;;Stahlblech
Verpackung:
Karton
Ablageschale vorhanden:
Ja
Breite der Tafel:
66
Höhe der Tafel:
97
Masse Gewicht:
16,74
Ausführung des Fußes:
5 feststellbare Laufrollen
Typbezeichnung der Stativform:
Rundfuß
Gesamthöhe:
196
Abmessung der Standfläche:
Ø 63 cm
Ausführung der Höhenverstellung:
stufenlos, mittels Schraube
Farbe des Gestells:
grau
Herstellerprodukttyp:
Rundfuß flip2use
Herstellerproduktbezeichnung:
Flipchart MAULsolid,
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
30
€ 4,95*
ab € 150,09*
€ 187,74*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,08*
€ 207,21*
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 167,70*
€ 207,22*
Lager 113
30
€ 4,95*
ab € 171,32*
€ 210,90*
10 Tage
30
€ 5,87*
ab € 182,92*
€ 223,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,90*
€ 250,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,85*
€ 246,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,11*
€ 227,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,28*
€ 212,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,32*
€ 203,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.