Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-6302884 Herst.-Nr.: 6302884 EAN/GTIN: 4002390023283 |
| |
|
| | |
| Whiteboard 2000 MAULpro. Oberflächenbeschaffenheit: kunststoffbeschichtetes Stahlblech, für den permanenten Gebrauch. Beschreibung der Besonderheiten: Stabiles Hohlkammerprofil, kombiniert mit runden Eckverbindungen. Magnethaftend, beschrift- und sehr gut trocken abwischbar. Anwendung im Quer- oder Hochformat. Mit Flipchart-Blockhalter nachrüstbar. Verdeckte Wandbefestigung. Material des Rahmens: Aluminium mit Eckverbindungen aus Kunststoff. Farbe des Rahmens: Aluminium, Ecken grau. Ablageschale vorhanden. Zubehör für Wandbefestigung: Komfortable Aufhängung mittels Exzenter-Elementen. Größe (B x H): 120 x 90 cm. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 3 Jahre. Farbe: grau. Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Stabiles Hohlkammerprofil, kombiniert mit runden Eckverbindungen. Magnethaftend, beschrift- und sehr gut trocken abwischbar. Anwendung im Quer- oder Hochformat. Mit Flipchart-Blockhalter nachrüstbar. Verdeckte Wandbefestigung | Farbe: | grau | Werkstoff: | Kunststoff, Aluminium, Stahl | Material des Rahmens: | Aluminium mit Eckverbindungen aus Kunststoff | Ablageschale vorhanden: | Ja | Breite der Tafel: | 120 | Farbe des Rahmens: | Aluminium, Ecken grau | Höhe der Tafel: | 90 | Oberflächenbeschaffenheit: | kunststoffbeschichtetes Stahlblech, für den permanenten Gebrauch | beidseitig beschreibbar: | Nein | Masse Gewicht: | 8 | Raster vorhanden: | Nein | Lieferumfang: | 1 Tafel inkl. Montagematerial | Material der Rückseite: | Stahl | Material der Vorderseite: | Stahl, kunststoffbeschichtet | Zertifikat/Zulassung: | GS-Prüfzeichen | Herstellerproduktbezeichnung: | Whiteboard 2000 MAULpro | Zubehör für die Wandbefestigung: | Komfortable Aufhängung mittels Exzenter-Elementen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | | | € 4,95* | ab € 87,13* | € 114,60* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,14* | € 120,17* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,84* | € 135,73* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 101,58* | € 137,98* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 107,72* | € 141,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|