Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-6243182 Herst.-Nr.: 6243182 EAN/GTIN: 4002390022743 |
| |
|
| | |
| - Mit Klemmrollenautomatik: Inkl. 4 verschiebbaren Rollenclips
- Bequem: Klemmgut (auch dickes Blattgut) wird einfach eingeschoben und automatisch festgehalten
- Made in Germany, Garantie 3 Jahre
- Zum Annageln, inklusive Stahlstifte
- Flexibel: Durch Verschieben der Rollenclips ist das Anhängen von Vorlagen unterschiedlichster Breite möglich
- Hellgraue Profil-Leiste aus bruchfestem Kunststoff
- Dezent, dauerhaft und preiswert: Zum Anbringen von Informationen im Sichtbereich, z. B. Zeichnungen, Erinnerungszettel, Pläne, Fotos oder Poster
- Im Büro, in der Werkstatt, in Flur, Küche oder Kinderzimmer, an Wänden, Schränken, Türen
- Praktisch: Befestigung einzeln oder verlängerbar durch Aneinanderreihen zu Sichtbändern
- Mit Rollenclips V (Art.-Nr. 625 20 84) oder Magnetclips V (Art.-Nr. 626 30 84) nachrüstbar
- Verpackung recycelbar
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Zu Sichtbändern aneinanderreihbar. 4 verschiebbare Rollen-Klemmboys machen das Aufhängen von verschieden breiten Vorlagen möglich. Inklusive Stahlstifte zum Annageln | Breite: | 38,1 | Farbe: | grau | Höhe: | 2,4 | Werkstoff: | Hartkunststoff | max. Anzahl der Blätter: | 4 | Länge: | 100 | höhenverstellbar: | Nein | selbstklebend: | Nein | Art der Papierbefestigung: | Klemmrollen | Anzahl der Arme: | 0 | Herstellerproduktbezeichnung: | Rollenclip-Wandleiste |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | | | € 4,95* | ab € 8,09* | € 12,41* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 8,61* | € 13,12* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 10,65* | € 16,94* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 11,49* | € 17,23* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 12,05* | € 18,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Meter (ab € 8,09* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|