Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenclip-Wandleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, inkl. Deko
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, inkl. Deko
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, inkl. Deko
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-6243182
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6243182
EAN/GTIN:
     4002390022743
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
  • Mit Klemmrollenautomatik: Inkl. 4 verschiebbaren Rollenclips
  • Bequem: Klemmgut (auch dickes Blattgut) wird einfach eingeschoben und automatisch festgehalten
  • Made in Germany, Garantie 3 Jahre
  • Zum Annageln, inklusive Stahlstifte
  • Flexibel: Durch Verschieben der Rollenclips ist das Anhängen von Vorlagen unterschiedlichster Breite möglich
  • Hellgraue Profil-Leiste aus bruchfestem Kunststoff
  • Dezent, dauerhaft und preiswert: Zum Anbringen von Informationen im Sichtbereich, z. B. Zeichnungen, Erinnerungszettel, Pläne, Fotos oder Poster
  • Im Büro, in der Werkstatt, in Flur, Küche oder Kinderzimmer, an Wänden, Schränken, Türen
  • Praktisch: Befestigung einzeln oder verlängerbar durch Aneinanderreihen zu Sichtbändern
  • Mit Rollenclips V (Art.-Nr. 625 20 84) oder Magnetclips V (Art.-Nr. 626 30 84) nachrüstbar
  • Verpackung recycelbar
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Zu Sichtbändern aneinanderreihbar. 4 verschiebbare Rollen-Klemmboys machen das Aufhängen von verschieden breiten Vorlagen möglich. Inklusive Stahlstifte zum Annageln
Breite:
38,1
Farbe:
grau
Höhe:
2,4
Werkstoff:
Hartkunststoff
max. Anzahl der Blätter:
4
Länge:
100
höhenverstellbar:
Nein
selbstklebend:
Nein
Art der Papierbefestigung:
Klemmrollen
Anzahl der Arme:
0
Herstellerproduktbezeichnung:
Rollenclip-Wandleiste
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 8,06* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.