Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-6211002 Herst.-Nr.: 6211002 EAN/GTIN: 4002390021883 |
| |
|
| | |
| - Zur Befestigung von Informationen mit Magneten
- Extra lang: Magnethaft-Wandleiste in Rollenform, von Wand zu Wand und um die Ecke verlegbar
- Individuell: Mit normaler Schere Länge nach Wunsch einfach abschneiden
- In Kindergärten, Schulen, Besprechungsräumen, Galerien oder Werbeagenturen uvm.
- Made in Germany, Garantie 3 Jahre
- Leichte Montage ohne Bohren: Zum Ausgleich von Wand-Unebenheiten vollflächig mit Selbstklebe-Polsterschaum versehen, nicht rückstandsfrei wieder ablösbar
- Kratzfest: Weißlackiertes Stahlfeinblech, Materialdicke 0,13 mm
- Dezent, dauerhaft und preiswert: Zum Anbringen von Informationen im Sichtbereich, z. B. Zeichnungen, Erinnerungszettel, Pläne, Fotos oder Poster
- Praktisch: Befestigung einzeln oder verlängerbar durch Aneinanderreihen zu Sichtbändern
- Bedingt geeignet für Rauputz oder Raufaser Tapete mit grobkörniger Struktur und gestrichene Untergründe
- Untergrund muss sauber und staubfrei sein
- Magnete nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Befestigung einzeln oder Aneinanderreihung zu Sichtbändern. Von Wand zu Wand und um die Ecke verlegbar. Mit Schere Länge individuell abschneiden. Speziallackierte Oberfläche. Zum Ausgleich von Wand-Unebenheiten mit Selbstklebe-Polsterschaum versehen | Breite: | 3,5 | Farbe: | weiß | Werkstoff: | Stahlblech | Lieferumfang: | 1 Leiste | beschriftbar: | Nein | Länge: | 500 | selbstklebend: | Ja | Herstellerproduktbezeichnung: | Ferroband | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | 1 Leiste | min. Dicke: | 0,2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnetband, selbstklebend, Magnetklebeband, Magnethaftleiste, Magnetleiste, Magnetschiene, Magnetwandleiste, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, magnetband selbstklebend weiß 5m, magnet board, magnet-board maul |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 3 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 10,21667* | € 14,24667* | | | | Lager 113 | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 10,23* | € 14,73* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 10,40* | € 14,95* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 5,87* | ab € 10,84* | € 15,67* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 10,24* | € 15,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 2,046* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|