Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-6206695 Herst.-Nr.: 6206695 EAN/GTIN: 4002390050852 |
| |
|
| | |
| - Zur Befestigung von Informationen mit Magneten
- Edel: Aus rostfreiem, gebürsteten Edelstahl, Dicke 0,45 mm
- Designed by MAUL
- Leichte Montage ohne Bohren: Zum Ausgleich von Wand-Unebenheiten vollflächig mit Selbstklebe-Polsterschaum versehen, nicht rückstandsfrei wieder ablösbar
- Dezent und dauerhaft: Zum Anbringen von Informationen im Sichtbereich, wie z. B. Zeichnungen, Erinnerungszettel, Pläne, Fotos oder Poster
- Im Büro, in der Werkstatt, in Flur oder Küche
- Praktisch: Befestigung einzeln oder verlängerbar durch Aneinanderreihen zu Sichtbändern
- Bedingt geeignet für Rauputz oder Raufaser Tapete mit grobkörniger Struktur und gestrichene Untergründe
- Untergrund muss sauber und staubfrei sein
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Befestigung einzeln oder Aneinanderreihung zu Sichtbändern. Mit Selbstklebe-Polsterschaum versehen | Breite: | 5 | Farbe: | Silber | Werkstoff: | gebürsteter Edelstahl | Lieferumfang: | 1 Leiste | beschriftbar: | Nein | Länge: | 50 | selbstklebend: | Ja | Herstellerprodukttyp: | Edelstahl | Herstellerproduktbezeichnung: | Ferroleiste Edelstahl | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | 1 Leiste | min. Dicke: | 0,2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnethaftleiste, Magnetleiste, Magnetschiene, Magnetwandleiste, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, magnet-board maul, magnet board, magnetband 500mm |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,25* | € 5,16* | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 3,946* | € 5,336* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 3,44* | € 5,48* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 4,60* | € 7,07* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 15,51* | € 21,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|