Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-6155935 Herst.-Nr.: 6155935 EAN/GTIN: 4002390068390 |
| |
|
| | |
| - Für alles, was aufgehängt werden kann, z. B. Schlüssel, Hinweisschilder oder leichte Kleidung
- Starke Haftkraft: 18 kg
- Ideal: Im Fertigungsbereich, der Werkstatt, in Schulen, im Lager
- Weit gebogene, große Stahlhaken, vorne schützend abgerundet
- Robust: Gehäuse aus verzinktem Stahl, mit Kunststoff ummantelt
- Ferritmagnet
- Feststellschraube aus bruchsicherem Kunststoff
- Hakenlänge 25 und 40 mm
- Umweltschonende Karton-Verpackung, recycelbar, mit Euroloch-Aufhängung
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Zwei weit gebogene, große Stahlhaken, vorne schützend abgerundet. Hakenlänge 25 und 40 mm | Farbe: | blau | Höhe: | 12 | Werkstoff: | Stahl, Kunststoff | Durchmesser: | 58 | Tragfähigkeit: | 18000 | Herstellerproduktbezeichnung: | Magnet mit Karussell-Doppelhaken |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | | | € 4,95* | ab € 6,77* | € 9,67* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 7,18* | € 10,28* | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 8,97* | € 12,64* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 9,84* | € 14,71* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,56* | € 16,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|