Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-3201390 Herst.-Nr.: 3201390 EAN/GTIN: 4002390046053 |
| |
|
| | |
| - Ideal für Kassen- und Thekenbereich
- Made in Germany, Garantie 3 Jahre
- Fuß pulverbeschichtet
- Nadel aus rostfreiem Edelstahl
- Ø 8,5 cm, Höhe 17 cm
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Ideal für Kasse- und Thekenbereich. Fuß pulverbeschichtet | Farbe: | schwarz | Höhe: | 170 | Werkstoff: | Fuß aus Metall, Nadel Edelstahl | Durchmesser: | 85 | Schutzkappe vorhanden: | Nein | Herstellerproduktbezeichnung: | Zettelspießer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | | | € 4,95* | ab € 3,17* | € 5,46* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 3,37* | € 5,79* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 4,86* | € 7,92* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 4,25* | € 7,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|