Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-2248495 Herst.-Nr.: 2248495 EAN/GTIN: 4002390078092 |
| |
|
| | |
| - Zum Montieren auf Metall, Kunststoff, Holz
- Besonders flacher Klemmer aus Edelstahl mit Griffmulde
- Schont das Papier: Abnehmbare Schutzecken
- Kräftig: Hohe Klemmkraft
- Zum Anbringen von Informationen, die oft abgenommen oder ausgewechselt werden, z. B. Besuchernamen am Empfang oder Schaltpläne/Prüfprotokolle im Fertigungsbereich
- Praktisch: Auch zum Aufhängen
- Lieferung ohne Befestigungsmaterial
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Zum Montieren auf Metall, Kunststoff, Holz. Besonders flach, hohe Klemmkraft. Auch zum Aufhängen | Breite: | 120 | Farbe: | hellsilber | Werkstoff: | Edelstahl | Ausführung des Gebindes: | Beutel | max. Klemmdicke: | 8 | Klemmfeder vorhanden: | Ja | Herstellerproduktbezeichnung: | Bügel-Klemmer Edelstahl | Ausführung des Inhalts Packung: | 5 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | 5 | | € 4,95* | ab € 2,97* | € 4,53* | | | | | | 10 Tage | | | 5 | | € 5,87* | ab € 3,13* | € 4,66* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 4,39* | € 8,24* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 19,48* | € 27,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 22,65* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|