Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügel-Klemmer Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-2248495
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2248495
EAN/GTIN:
     4002390078092
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
  • Zum Montieren auf Metall, Kunststoff, Holz
  • Besonders flacher Klemmer aus Edelstahl mit Griffmulde
  • Schont das Papier: Abnehmbare Schutzecken
  • Kräftig: Hohe Klemmkraft
  • Zum Anbringen von Informationen, die oft abgenommen oder ausgewechselt werden, z. B. Besuchernamen am Empfang oder Schaltpläne/Prüfprotokolle im Fertigungsbereich
  • Praktisch: Auch zum Aufhängen
  • Lieferung ohne Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Zum Montieren auf Metall, Kunststoff, Holz. Besonders flach, hohe Klemmkraft. Auch zum Aufhängen
Breite:
120
Farbe:
hellsilber
Werkstoff:
Edelstahl
Ausführung des Gebindes:
Beutel
max. Klemmdicke:
8
Klemmfeder vorhanden:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Bügel-Klemmer Edelstahl
Ausführung des Inhalts Packung:
5 Stück
... > MAUL > BÜROBEDARF > Klemmer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.