Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefwaage MAULoval


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     113-1622002
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     1622002
EAN/GTIN:
     4002390057455
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Tischwaage
briefwaage maul
  • Für Preisbewusste
  • Flexibel: Umschaltbar auf g/oz
  • Benutzerkalibrierung möglich
  • Batteriebetrieb - inklusive einer 3 V Lithium-Batterie (CR2032)
  • Stabil: Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff
  • Bequem: Ein-Tasten-Bedienung: On-Off-Tare
  • Technisches Qualitätskonzept Made by MAUL, dem Waagenspezialisten mit über 80 Jahren Erfahrung
  • Praktisch: Abschaltautomatik, automatische Nullstellung
  • Extra-Taste zum Umschalten der Gewichtseinheiten
  • Wiegefläche 12 x 12 cm
  • Größe 18 x 12 x 3 cm
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
On-Off-Tare. Automatische Nullstellung, Abschaltautomatik. Umschaltbar g/oz. Benutzerkalibrierung möglich
Breite:
120
Farbe:
weiß
Höhe:
30
Tiefe:
180
Tragfähigkeit der Waage:
2000
Werkstoff:
Kunststoff
Wiegegenauigkeit:
1
Breite der Waagschale:
120
Länge der Waagschale:
120
Netzanschluss vorhanden:
Nein
Art der Hilfsenergie:
Batterie inkl. 3 V Lithium Batterie
Herstellerproduktbezeichnung:
Briefwaage MAULoval
Weitere Suchbegriffe: briefwaage
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 113
100
€ 4,95*
ab € 16,32*
€ 21,87*
10 Tage
50
€ 5,87*
ab € 18,04*
€ 23,97*
€ 4,00*
ab € 20,00*
€ 27,36*
€ 4,95*
ab € 20,68*
€ 27,36*
Frei Haus
ab € 20,72*
€ 27,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 16,32* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.