Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trichter, Durchmesser 195mm, HD-PE, mit Sieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trichter, Durchmesser 195mm, HD-PE, mit Sieb
Trichter, Durchmesser 195mm, HD-PE, mit Sieb
Trichter, Durchmesser 195mm, HD-PE, mit Sieb
Artikel-Nr.:
     109-20100046
Hersteller:
     max4car
Herst.-Nr.:
     3006
EAN/GTIN:
     4028354030067
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschen-Trichter
Flaschentrichter
Küchen-Trichter
Küchentrichter
Trichter, aus Kunststoff (HD-PE), Durchmesser 195mm, mit Sieb
  • Innenmaß/Nutzmaß: 195mm
  • Außenmaß: 205mm
  • Länge: 245mm
  • Farbe: orange
  • Gewicht: 144g
Eigenschaften:
  • aus hochwertigem Polyethylen (HD-PE)
  • Kraftstoff-, Öl- und Säurebeständig
  • Lebensmittelecht und LMBG-konform
  • hoher Rand für großes Fassungsvermögen und Spritzschutz
  • mit stabilem Laschengriff nd Aufhängöse
  • mit Entlüftungsstegen für schnellen Durchlauf
  • mit herausnehmbarem Feinsieb aus Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
max4car
3015
ab € 1,01*
Ähnlich
max4car
3007
ab € 2,71*
Ähnlich
max4car
3000
ab € 2,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.