Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumileds LUXEON M SMD LED Weiß 11,2 V, 905 lm, 120° 4500mW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lumileds LUXEON M SMD LED Weiß 11,2 V, 905 lm, 120° 4500mW
Lumileds LUXEON M SMD LED Weiß 11,2 V, 905 lm, 120° 4500mW
Artikel-Nr.:
     108EL-9231086
Hersteller:
     Lumileds
Herst.-Nr.:
     LXR7-SW40
EAN/GTIN:
     5059045499787
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led weiß
smd-led
LED Farbe = Weiß
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 11,2 V
Strahlstrom = 4500mW
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 120°
Lichtstrom = 905 lm
Linsenform = Rund
Abmessungen = 7 x 7 x 3.75mm

LEDs Lumileds LUXEON Serie M. LEDs der Serie LUXEON M von Lumileds sind LEDs in Beleuchtungsqualität in einem SMD-Gehäuse. Sie bieten maximale Leuchtdichte und Effizienz mit einem minimalen CRI von 70 (weiße LEDs). Sie verfügen über eine einheitliche Farbe und Lichtintensität, LUXEON M LEDs sind entwickelt für Anwendungen Optimiert für geringe Kosten oder hoher Wirkungsgrad Anwendungen. Sie bieten eine hohe Helligkeit und einen hohen Wirkungsgrad von einer mehreren Plättchen Gerät. Diese Faktoren machen ermöglichen den Einsatz zur Reduzierung der Anzahl von LEDs, die erforderlich ist in ein Design. Die LUXEON M scharfe, Shadow-frei Strahl macht es ideal für Außenbeleuchtung Anwendungen wie Straßenbeleuchtung. Andere geeignete Anwendungen gehören Tiefstrahlern und Nachrüstung Beleuchtung.. Merkmale des LUXEON M LEDs: Kompakte Größe: 7,0 x 7,0 x 3,75 mm Entwickelt für den Innenbereich, Außenbereich und industrielle Anwendungen Hohe Leuchtdichte Heiß geprüft und spezifiziert, frei von Klasseneinteilung Einheitliche Intensität und Farbe über die Quelle hinweg mit minimalem CRI (Farbwiedergabenindex): 70 12-V-Gehäuse für den Einsatz mit hocheffizienten und preiswerten Treibern Übersteigt die Energy Star-Anforderungen für die Leuchtkrafterhaltung
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
11,2 V
Strahlstrom:
4500mW
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
120°
Lichtstrom:
905 lm
Linsenform:
Rund
Abmessungen:
7 x 7 x 3.75mm
Weitere Suchbegriffe: 9231086, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Lumileds, LXR7SW40, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.744,41*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 3,48882* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.943,82*
€ 2.313,1458
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.910,67*
€ 2.273,6973
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 1.862,10*
€ 2.215,899
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.815,09*
€ 2.159,9571
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.778,49*
€ 2.116,4031
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.744,41*
€ 2.075,8479
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.