Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERJ3R Dickschicht SMD-Widerstand 100mΩ ±1% / 0.1W ±300ppm/°C, 0603 (1608M) Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9230061
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ3RSFR10V
EAN/GTIN:
     5059039437023
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
Widerstand = 100mΩ
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.1W
Temperaturkoeffizient = ±300ppm/°C
Serie = ERJ3R
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

IEC 60115-8, JISC C 5201-8, EIAJ RC-2134B. Niedrig-Ohm-Widerstand, 0603 Format - 0,1 W. Panasonic ERJ 3R 0603/Metallschichtwiderstände bieten eine leichte, kompakte Lösung. Diese Chip-Widerstände werden aus drei Elektrodenschichten und einem Widerstandselement aus Metallglasur-Dickschicht hergestellt und sind äußerst zuverlässig. Geeignet für Schwalllöten und Aufschmelzlöten Widerstandstoleranz von ±1 % Kompatibel mit Platzierungsanlagen AEC-Q200-zertifiziert. Anwendungsbereich. Diese Metallschichtwiderstände sind gemäß AEC-Q200 zugelassen und für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet. Weitere geeignete Anwendungen sind Computer, Instrumente, Videokameras, Uhren, Taschenrechner, TV-Tuner und Telekommunikationsgeräte.
Weitere Informationen:
Widerstand:
100mΩ
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.1W
Temperaturkoeffizient:
±300ppm/°C
Serie:
ERJ3R
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Widerstand, Widerstand, Widerstände, panasonic smd widerstand, dickfilmwiderstand, 9230061, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Panasonic, ERJ3RSFR10V, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5000
Frei Haus
ab € 0,0507*
€ 0,0619*
5000
Frei Haus
ab € 0,0508*
€ 0,0619*
5000
€ 5,90*
ab € 0,0508*
€ 0,0619*
1 Tag
54650
10
€ 14,99*
ab € 0,0431*
€ 0,1897*
2 Tage
4734
25
€ 5,95*
ab € 0,1255*
€ 0,2411*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0619*
€ 0,0737
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0578*
€ 0,0688
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0507*
€ 0,0603
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 309,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
CRL0603-FW-R100ELF
ab € 0,0304*
Ähnlich
Bourns
CRL0603-FW-R100ELF
ab € 0,0289*
Ähnlich
TT-Welwyn
LRCS0603-0R1FT5
ab € 0,116*
Ähnlich
Yageo
RL0603FR-070R1L
ab € 0,0713*
Ähnlich
Yageo
RL0603FR-070R1L
ab € 0,0938*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.