Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO RL0603FR-070R1L DICKSCHICHTWIDERSTAND 0R1 1% 0.1W 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8067821
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RL0603FR-070R1L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: RL Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 800ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.8 mm
  • Produkthöhe: 0.45 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 0.1 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Oberflächenmontage, Passive, Strommesswiderstände, YAGEO, RL0603FR-070R1L, 8067821, 806-7821
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0938*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,3631*
    € 0,43209
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2049*
    € 0,24383
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1568*
    € 0,18659
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1225*
    € 0,14578
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1204*
    € 0,14328
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1181*
    € 0,14054
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0938*
    € 0,11162
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Licefa
    V11-7
    ab € 80,51*
    Zubehör
    Licefa
    V11-7-6-10
    ab € 143,74*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.