Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns CRL Dickschicht SMD-Widerstand 100mΩ ±1% / 0.1W ±200ppm/°C, 0603 (1608M) Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1674717
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CRL0603-FW-R100ELF
EAN/GTIN:
     5059043192390
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
Widerstand
Widerstand = 100mΩ
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.1W
Temperaturkoeffizient = ±200ppm/°C
Serie = CRL
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

Widerstand Format 0603, Serie CRL0603 – 1 %. Chip-Widerstände der Serie CRL0603 von Bourns® mit niedrigem Widerstandswert und einer Nennleistung von 0,1 W bei 70 °C.
Weitere Informationen:
Widerstand:
100mΩ
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.1W
Temperaturkoeffizient:
±200ppm/°C
Serie:
CRL
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Widerstände, bourns dickfilmwiderstand, dickfilmwiderstand, 1674717, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Bourns, CRL0603FWR100ELF, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5000
Frei Haus
ab € 0,0306*
€ 0,0387*
100
€ 6,90*
ab € 0,0304*
€ 0,0495*
1 Tag
16814
10
€ 14,99*
ab € 0,0413*
€ 0,1445*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0387*
€ 0,0461
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0381*
€ 0,0453
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,0364
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 193,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
ERJ3RSFR10V
ab € 0,0431*
Ähnlich
TT-Welwyn
LRCS0603-0R1FT5
ab € 0,116*
Ähnlich
Yageo
RL0603FR-070R1L
ab € 0,0713*
Ähnlich
Yageo
RL0603FR-070R1L
ab € 0,0938*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.