Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 5.1V / 1 W max, SMA 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 5.1V / 1 W max, SMA 2-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-9228462
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     SMAZ5V1-13-F
EAN/GTIN:
     5059043400075
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
z diode
Zenerspannung nom. = 5.1V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 1 W
Gehäusegröße = SMA
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 100mA
Zener Lastwiderstand max. = 5Ω
Rest-Sperrstrom max. = 2.5µA
Abmessungen = 4.6 x 2.92 x 2.1mm
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Zenerdioden 1 W, SMAZ-Serie, Diodes Inc.
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
5.1V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
1 W
Gehäusegröße:
SMA
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
100mA
Zener Lastwiderstand max.:
Rest-Sperrstrom max.:
2.5µA
Abmessungen:
4.6 x 2.92 x 2.1mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: sma zenerdiode, 9228462, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, DiodesZetex, SMAZ5V113F, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 509,15*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,10183* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 595,55*
€ 708,7045
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 572,85*
€ 681,6915
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 545,95*
€ 649,6805
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 525,50*
€ 625,345
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 509,15*
€ 605,8885
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.