Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP Anzeige Drucksensor, 800kPa 200kPa 0.2mV/kPa THT 4-Pin Gehäuse 344B-01


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
NXP Anzeige Drucksensor, 800kPa 200kPa 0.2mV/kPa THT 4-Pin Gehäuse 344B-01
Artikel-Nr.:
     108EL-9227566
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MPX2200GP
EAN/GTIN:
     5059041364621
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Sensor-Typ = DruckdifferenzsensorenkPa
Empfindlichkeit = 0.2mV/kPa
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = Gehäuse 344B-01
Pinanzahl = 4
Abmessungen = 29.85 x 8.26 x 29.34mm
Betriebsdruck max. = 200kPa
Arbeitsspannnung max. = 16 V
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Ausgangsspannung max. = 0,04 V
Betriebsdruck min. = 0kPa
Ausgangsspannung min. = -1 mV

Differenzdruck-/Drucksensoren bis 1000 kPa NXP. Differenzial-/Manometerdrucksensoren mit großem Messbereich erfassen den Druckunterschied zwischen Quellen, wenn auf beiden Seiten des Sensors Druck angewandt wird (differenzial), sowie den atmosphärischen Druck (Manometer).
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
DruckdifferenzsensorenkPa
Empfindlichkeit:
0.2mV/kPa
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
Gehäuse 344B-01
Pinanzahl:
4
Abmessungen:
29.85 x 8.26 x 29.34mm
Betriebsdruck max.:
200kPa
Arbeitsspannnung max.:
16 V
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Ausgangsspannung max.:
0,04 V
Betriebsdruck min.:
0kPa
Ausgangsspannung min.:
-1 mV
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucksensor IC, Pressure Sensor, drucksensor ic, 9227566, Halbleiter, Sensor ICs, Drucksensor ICs, NXP, MPX2200GP, Semiconductors, Pressure Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.527,42*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 15,2742* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.645,63*
€ 1.958,2997
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.631,20*
€ 1.941,128
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.579,98*
€ 1.880,1762
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.548,70*
€ 1.842,953
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.527,42*
€ 1.817,6298
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.