Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom THT Optokoppler DC-In / Logikgatter-Out, 8-Pin DIP, Isolation 3750 V ac


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Broadcom THT Optokoppler DC-In / Logikgatter-Out, 8-Pin DIP, Isolation 3750 V ac
Artikel-Nr.:
     108EL-9225839
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HCPL-2400-000E
EAN/GTIN:
     5059041376808
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler dip 16
optokoppler
Montage Typ = THT
Ausgangsschaltung = Logikgatter
Durchlassspannung max. = 1.55V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 8
Gehäusetyp = DIP
Eingangsstrom Typ = DC
Regelanstiegszeit = 20ns
Eingangsstrom max. = 8 mA
Isolationsspannung = 3750 V ac
Logik Ausgang = Ja
Fallzeit typ. = 10ns

Optokoppler, logischer Ausgang, Avago Technologies
Weitere Informationen:
Montage Typ:
THT
Ausgangsschaltung:
Logikgatter
Durchlassspannung max.:
1.55V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
8
Gehäusetyp:
DIP
Eingangsstrom Typ:
DC
Regelanstiegszeit:
20ns
Eingangsstrom max.:
8 mA
Isolationsspannung:
3750 V ac
Logik Ausgang:
Ja
Fallzeit typ.:
10ns
Weitere Suchbegriffe: 9225839, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Broadcom, HCPL2400000E, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,32*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,8264* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 252,32*
€ 300,2608
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 245,66*
€ 292,3354
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 168,72*
€ 200,7768
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 150,68*
€ 179,3092
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 141,32*
€ 168,1708
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.