Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom THT Dual Optokoppler DC-In / Transistor-Out, 8-Pin SOIC, Isolation 3750 V ac


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Broadcom THT Dual Optokoppler DC-In / Transistor-Out, 8-Pin SOIC, Isolation 3750 V ac
Artikel-Nr.:
     108EL-9225769
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HCPL-063N-000E
EAN/GTIN:
     5059041261289
Suchbegriffe:
Dual Transistor
Optokoppler
dual transistor
Montage Typ = THT
Ausgangsschaltung = Transistor
Durchlassspannung max. = 1.75V
Anzahl der Kanäle = 2
Anzahl der Pins = 8
Gehäusetyp = SOIC
Eingangsstrom Typ = DC
Regelanstiegszeit = 24ns
Eingangsstrom max. = 20 mA
Isolationsspannung = 3750 V ac
Logik Ausgang = Ja
Fallzeit typ. = 10ns

Optokoppler, 10MBd-Logikgatter, Avago Technologies. 10 MBd digitale Optokoppler sind für isolierte Kommunikations-Logikschnittstellen und die Steuerung in industriellen Stromversorgungssystemen, in der Fabrikautomatisierung, Netzteilen und medizintechnischen Geräten geeignet.
Weitere Informationen:
Montage Typ:
THT
Ausgangsschaltung:
Transistor
Durchlassspannung max.:
1.75V
Anzahl der Kanäle:
2
Anzahl der Pins:
8
Gehäusetyp:
SOIC
Eingangsstrom Typ:
DC
Regelanstiegszeit:
24ns
Eingangsstrom max.:
20 mA
Isolationsspannung:
3750 V ac
Logik Ausgang:
Ja
Fallzeit typ.:
10ns
Weitere Suchbegriffe: 9225769, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Broadcom, HCPL063N000E, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 468,83*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 4,6883* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 563,27*
€ 670,2913
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 543,05*
€ 646,2295
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 529,36*
€ 629,9384
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 505,96*
€ 602,0924
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 494,62*
€ 588,5978
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 468,83*
€ 557,9077
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.