Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom SMD Dual Optokoppler DC-In / Logikgatter-Out, 8-Pin DIP, Isolation 5000 V ac


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Broadcom SMD Dual Optokoppler DC-In / Logikgatter-Out, 8-Pin DIP, Isolation 5000 V ac
Artikel-Nr.:
     108EL-9225643
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HCPL-2231-300E
EAN/GTIN:
     5059041279871
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler dip 16
optokoppler
Montage Typ = SMD
Ausgangsschaltung = Logikgatter
Durchlassspannung max. = 1.85V
Anzahl der Kanäle = 2
Anzahl der Pins = 8
Gehäusetyp = DIP
Eingangsstrom Typ = DC
Regelanstiegszeit = 30ns
Eingangsstrom max. = 10 mA
Isolationsspannung = 5000 V ac
Logik Ausgang = Ja
Fallzeit typ. = 7ns

Opto-Isolatoren 5MBd Logic-Gate, Avago Technologies. 5-MBd-Optokoppler mit maximalem Betrieb mit Logik-Gate-Ausgang.
Weitere Informationen:
Montage Typ:
SMD
Ausgangsschaltung:
Logikgatter
Durchlassspannung max.:
1.85V
Anzahl der Kanäle:
2
Anzahl der Pins:
8
Gehäusetyp:
DIP
Eingangsstrom Typ:
DC
Regelanstiegszeit:
30ns
Eingangsstrom max.:
10 mA
Isolationsspannung:
5000 V ac
Logik Ausgang:
Ja
Fallzeit typ.:
7ns
Weitere Suchbegriffe: 9225643, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Broadcom, HCPL2231300E, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,23*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,9246* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 251,38*
€ 299,1422
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 244,12*
€ 290,5028
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 170,97*
€ 203,4543
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 159,01*
€ 189,2219
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 146,23*
€ 174,0137
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.