Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik TVS-Diode Bi-Directional Einfach 42.1V 30.4V min., 2-Pin, SMD DO-214AB (SMC)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9217771
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     824541261
EAN/GTIN:
     5059042281569
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Bi-Directional
Klemmenspannung max. = 42.1V
Durchschlagspannung min. = 30.4V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AB (SMC)
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 1500W
Impulsspitzen-Strom max. = 35.7A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –65 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °Cmm
Länge = 6.86mm

Bidirektionale TVS-Dioden, 1500W, Würth Elektronik. Die bidirektionalen 1500-W-TVS-Leistungsdioden von Würth Elektronik sind in einer Vielzahl von Betriebsspannungen von 5 V dc bis 100 V dc erhältlich. - Flaches Gehäuse - Glaspassivierte Verbindung - Schnelle Ansprechzeit
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Bi-Directional
Klemmenspannung max.:
42.1V
Durchschlagspannung min.:
30.4V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AB (SMC)
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
1500W
Impulsspitzen-Strom max.:
35.7A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °Cmm
Länge:
6.86mm
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, smd diode, diode würth elektronik, 9217771, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Wurth Elektronik, 824541261, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,844* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,33*
€ 14,6727
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,32*
€ 14,6608
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,01*
€ 14,2919
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,25*
€ 13,3875
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,60*
€ 12,614
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,44*
€ 10,0436
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.