Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik TVS-Diode Bi-Directional Einfach 12.9V 8.77V min., 2-Pin, SMD DO-214AA (SMB)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9217519
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     824521750
EAN/GTIN:
     5059042258981
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Bi-Directional
Klemmenspannung max. = 12.9V
Durchschlagspannung min. = 8.77V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AA (SMB)
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 600W
Impulsspitzen-Strom max. = 46.6A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –65 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °Cmm
Länge = 4.32mm

Bidirektionale TVS-Dioden, 600W, Würth Elektronik. Die bidirektionalen 600-W-TVS-Leistungsdioden von Würth Elektronik sind in einer Vielzahl von Betriebsspannungen von 5 V dc bis 100 V dc erhältlich. - Flaches Gehäuse - Glaspassivierte Verbindung - Schnelle Ansprechzeit
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Bi-Directional
Klemmenspannung max.:
12.9V
Durchschlagspannung min.:
8.77V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AA (SMB)
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
600W
Impulsspitzen-Strom max.:
46.6A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °Cmm
Länge:
4.32mm
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, smd diode, diode würth elektronik, 9217519, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Wurth Elektronik, 824521750, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,164* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,18*
€ 7,3542
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,01*
€ 7,1519
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,88*
€ 6,9972
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,51*
€ 6,5569
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,18*
€ 6,1642
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,10*
€ 4,879
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.