Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik TVS-Diode Uni-Directional Einfach 48.4V 35.05V min., 2-Pin, SMD DO-214AC (SMA)


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9217440
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     824500301 / SMAJ30A
EAN/GTIN:
     5059042361827
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 48.4V
Durchschlagspannung min. = 35.05V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AC (SMA)
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 400W
Impulsspitzen-Strom max. = 40A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –65 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °Cmm
Prüfstrom = 1mA

Unidirektionale TVS-Dioden, 400W, Würth Elektronik. Die unidirektionalen 400-W-TVS-Leistungsdioden von Würth Elektronik sind in einer Vielzahl von Betriebsspannungen von 5 V dc bis 100 V dc erhältlich. - Flaches Gehäuse - Glaspassivierte Verbindung - Schnelle Ansprechzeit
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
48.4V
Durchschlagspannung min.:
35.05V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AC (SMA)
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
400W
Impulsspitzen-Strom max.:
40A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °Cmm
Prüfstrom:
1mA
Weitere Suchbegriffe: diode würth elektronik, smd diode, 9217440, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Wurth Elektronik, 824500301SMAJ30A, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1265
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,149*
€ 0,465*
Lager 108
10
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,66*
€ 1,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,132* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 10,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.